- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- la 錠のおすすめ人気ランキング
la 錠のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新2,957件の「la 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 施錠」、「ドア ラッチ 構造」、「金庫 クマヒラ」などの商品も取り扱っております。
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
旭ハウス工業FGロック(シリンダー錠)Assy
AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥4,598税込¥5,058
3日以内出荷
diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き>
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。
安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
セキュリティにも配慮した便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号設定
オン・オフ可能な警報アラーム内蔵
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2収納サイズA4 (縦に収納)ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロックRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法テンキー式、シリンダ錠耐火時間120分サービス分類組立・設置・取付
仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
旭ハウス工業共通ロック
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)色オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
ジョインテックス多人数ロッカー シリンダー錠
シリンダー錠式多人数ロッカー。
鍵付きのベーシックなスチールロッカーです。
鍵違い600種のシリンダー錠。
色ネオグレー付属品シリンダー錠キー各扉×2本、名刺紙材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に色アイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
美和ロックレバーハンドル錠
仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)軸の形状レバーハンドル角軸:□形対応機種MIWA LAバックセット(mm)64
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
旭ハウス工業共通ロック Wロック付
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質ABS他寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥2,298税込¥2,528
3日以内出荷
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製錠前シリンダー錠(子鍵2本付)施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ジョインテックスシューズボックス 鍵無 スモーク扉
エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。
スモーク扉錠なしタイプ。
透明扉なので中が確認できます。
専用オプションのシリンダー錠(別売)を取付けることができます。
付属品棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW83×H17.5mm)材質本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、扉:ポリカーボネート(スモーク)関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×336×248(上段83/下段150)サービス分類組立・設置・取付
ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械
ジョインテックスシューズボックス 鍵無 スチール扉
エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。
片開錠なしタイプ。
付属品棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW53.5×H35.5mm)材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)色ネオグレー関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×340×183サービス分類組立・設置・取付
Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まり片開きドア(01)勝手右勝手(R),左勝手(L)高さL7尺(2m高)枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)吊元左右兼用関連資料片開きドア資料(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
ジョー・プリンス竹下クリアランスロック
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。
扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。
ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。
L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバーその他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷